ドーイチ
ペイントリムーバーPR200 400ml+100ml
ペイントリムーバーPR200のスプレータイプ400mlとノズルタイプ100mlのセット商品。
固化した接着剤や乾いたペンキを溶かし落とす除去剤です。
使用上の注意
※薄めずに原液で使用下さい。
※塩化ビニール、スチレン系プラスチック、発泡スチロールなどは簡単に溶かします。使用の際は必ず目立たない所などでテストしてからご使用下さい。
※使用後は水で洗い流せます。
※幼児の手の届かない所へ保管して下さい。
※ベンゼン、トルエン等の有害物質は一切配合してませんが、脱脂作用により手の脂分を取ってしまう場合があります。敏感肌の方は手袋(布)を使用して下さい。
※天然材料を使用している為外観の色が一定でない場合がありますが効能は変わりありません。
用途
固化した瞬間接着剤・固化したボンド・乾いたペンキ・エポキシ・発泡ウレタン・アクリル・ラテックスなどに。
成分
オレンジオイル(キシレン・トルエン・ベンゼンは一切入っていません)
セット内容
スプレータイプ400・ノズルタイプ100
使用方法
厚く固まった接着剤やペンキは、スクレーパーやサンドペーパー等で削ってから液を付けると浸透しやすく能率的です。
容量(mL)
スプレータイプ:400、ノズルタイプ:100
質量(g)
623
サイズ(mm)
240×160×60
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80075435
95459
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください