フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。
親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。
光線透過率が高く透明性に優れています。
全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。
高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。
防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
液晶保護フィルム RICOH PENTAX K-3 Mark III K-3 Mark III Monochrome [ メイン用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
液晶保護フィルム Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K / Blackmagic design 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798