セコ・ツールズ・ジャパン
JABRO 小径エンドミル MEGA
アルミニウム、プラスティック加工用のマイクロエンドミルシリーズです。
仕様
CA(deg):6
トラスコ品番
486-9145
材質
超硬
寸法(mm)
APMXS:2
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
寸法LN(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80170845
404ML020R010-MEGA-T
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください