曜日別特売

ライノソリッド アルミル

ライノソリッド アルミル - テグテックジャパン

鋼・アルミ合金・非鉄金属の汎用加工に適しています。
3枚刃、非鉄用ラフィングエンドミル(ショート刃・コーナーR0.2タイプ)です。
超微粒子超硬母材です。
C付は、円筒シャンクタイプです。

用途粗加工用。材質UF10刃数3枚コーナー半径(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80154194REMA 3080C UF10457-0878631288
9,100
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
80154210REMA 3160C UF10457-090892141616
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする