特別用途旋削インサート 超硬 TPUN160308

特別用途旋削インサート 超硬 TPUN160308 - セコ・ツールズ・ジャパン

汎用ノンコート材種です。

仕様AN(deg):11トラスコ品番509-4168寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18材種S25M寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.52内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80131189TPUN160308
11,200
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする