特別用途旋削インサート 超硬 TPUN

特別用途旋削インサート 超硬 TPUN - セコ・ツールズ・ジャパン

汎用ノンコート材種です。

仕様AN(deg):11寸法L(mm)11材種S25M寸法IC(mm)6.35内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80131119TPUN1102086.352.380.8509-5802
6,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
80131128TPUN1103046.353.180.4509-8903
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする