セコ・ツールズ・ジャパン
特別用途旋削インサート 超硬 TPUN160304
汎用ノンコート材種です。
仕様
AN(deg):11
トラスコ品番
509-1096
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
3.18
材種
S25M
寸法RE(mm)
0.4
寸法IC(mm)
9.52
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80131180
TPUN160304
¥
11,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください