セコ・ツールズ・ジャパン
特別用途旋削インサート 超硬 TPGN160308
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
仕様
AN(deg):11
トラスコ品番
509-4175
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
3.18
材種
CP200
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
9.52
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80131164
TPGN160308
9.52
3.18
0.8
¥
18,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください