テグテックジャパン
T-クランプ 端面深溝入・旋削加工用ホルダー TTFR/L-RN
用途
端面溝入・旋削加工用。
トラスコ品番
458-6065
幅(mm)
25
全長(mm)
150
高さ(mm)
25
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80138566
TTFR 25-50-3 RN
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください