セコ・ツールズ・ジャパン
旋削用 溝入れ用インサート NR
耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
材種
CP30
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80139099
14ER1.5D76
483-4457
CDXI:4.4、LIG:14
0.75
4.4
¥
9,820
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80139108
14NR1.5R
484-6962
CDXI:4.28、LIG:14
1.5
3
¥
14,580
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください