スミノエ
タイルカーペット ECOS ID-4700
材質
ナイロン
寸法(mm)
500×500
エコマーク認定
認定
機能
静電、防汚、防炎
パイル長(mm)
6.5/3.0(±0.5)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
58
全厚(mm)
10
エコマーク認定番号
12123009
再生材使用
使用
内容量
1ケース(14枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80173584
ID-4701
¥
44,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80173600
ID-4702
¥
44,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80173609
ID-4703
¥
44,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80173618
ID-4704
¥
44,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください