スミノエ
タイルカーペット ECOS ID-4300
材質
ナイロン
エコマーク認定
認定
寸法(cm)
50×50
機能
静電、防汚、消臭、防炎
パイル長(mm)
7.0/4.5/2.5(±0.5)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
63
全厚(mm)
9
エコマーク認定番号
12123009
再生材使用
使用
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80175088
ID-4301
¥
39,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80175097
ID-4302
¥
39,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80175106
ID-4303
¥
39,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください