スミノエ
タイルカーペット ECOS ID-9100
材質
ナイロン
エコマーク認定
認定
寸法(cm)
50×50
機能
静電、防汚、消臭、防炎
パイル長(mm)
9.0(±0.5)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
53
全厚(mm)
11
エコマーク認定番号
12123009
再生材使用
使用
内容量
1ケース(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80175140
ID-9101
¥
40,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80175149
ID-9102
¥
40,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80175158
ID-9103
¥
40,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80175167
ID-9104
¥
40,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください