タイルカーペット ECOS ID-8000

タイルカーペット ECOS ID-8000 - スミノエタイルカーペット ECOS ID-8000 - スミノエタイルカーペット ECOS ID-8000 - スミノエタイルカーペット ECOS ID-8000 - スミノエタイルカーペット ECOS ID-8000 - スミノエタイルカーペット ECOS ID-8000 - スミノエタイルカーペット ECOS ID-8000 - スミノエタイルカーペット ECOS ID-8000 - スミノエ
材質ナイロンエコマーク認定認定寸法(cm)50×50機能静電、防汚、消臭、防炎パイル長(mm)6.0/4.0(±0.5)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)61全厚(mm)9.5エコマーク認定番号12123009再生材使用使用内容量1ケース(16枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80175176ID-8001
47,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80175185ID-8002
47,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80175194ID-8003
47,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80175210ID-8004
47,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80175219ID-8005
47,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80175228ID-8006
47,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80175237ID-8007
47,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80175246ID-8008
47,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80175255ID-8009
47,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80175264ID-8010
47,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする