タイルカーペット ECOS ID-4900EP

タイルカーペット ECOS ID-4900EP - スミノエタイルカーペット ECOS ID-4900EP - スミノエタイルカーペット ECOS ID-4900EP - スミノエタイルカーペット ECOS ID-4900EP - スミノエタイルカーペット ECOS ID-4900EP - スミノエタイルカーペット ECOS ID-4900EP - スミノエタイルカーペット ECOS ID-4900EP - スミノエタイルカーペット ECOS ID-4900EP - スミノエ
材質ナイロン寸法(mm)250×1000エコマーク認定認定機能静電、防汚、防炎パイル長(mm)6.0/3.0(±0.5)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)60全厚(mm)8.5エコマーク認定番号12123009再生材使用使用内容量1ケース(12枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※施工例80173505ID-4901EP
38,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80173514ID-4902EP
38,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80173530ID-4903EP
38,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80173539ID-4904EP
38,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする