スミノエ
タイルカーペット ECOS ID-4000B
材質
ナイロン
エコマーク認定
認定
寸法(cm)
50×50
機能
静電、防汚、防炎
パイル長(mm)
5.0/3.0(±0.5)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
63
全厚(mm)
8
エコマーク認定番号
12123009
再生材使用
使用
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80173828
ID-4034
¥
38,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80173837
ID-4035
¥
38,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80173855
ID-4037
¥
38,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80173846
ID-4036
¥
38,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください