スミノエ
タイルカーペット ECOS LX-1400
材質
ナイロン
エコマーク認定
認定
寸法(cm)
50×50
機能
静電、防汚、防炎
パイル長(mm)
4.0~2.5(±0.5)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
70
全厚(mm)
6.5
エコマーク認定番号
12123006
再生材使用
使用
内容量
1ケース(20枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80174047
LX-1402
¥
38,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174056
LX-1403
¥
38,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174065
LX-1405
¥
38,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174074
LX-1409
¥
38,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください