タイルカーペット ECOS ID-4100B

タイルカーペット ECOS ID-4100B - スミノエタイルカーペット ECOS ID-4100B - スミノエタイルカーペット ECOS ID-4100B - スミノエタイルカーペット ECOS ID-4100B - スミノエタイルカーペット ECOS ID-4100B - スミノエタイルカーペット ECOS ID-4100B - スミノエタイルカーペット ECOS ID-4100B - スミノエタイルカーペット ECOS ID-4100B - スミノエ
材質ナイロンエコマーク認定認定寸法(cm)50×50機能静電、防汚、防炎パイル長(mm)5.0/3.0(±0.5)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)63全厚(mm)8エコマーク認定番号12123009再生材使用使用内容量1ケース(16枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80173864ID-4134
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80173880ID-4135
38,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80173898ID-4137
38,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80173889ID-4136
38,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする