スミノエ
タイルカーペット ECOS ID-1300
材質
ナイロン
エコマーク認定
認定
寸法(cm)
50×50
機能
静電、防汚、消臭、防炎
パイル長(mm)
6.0/2.5(±0.5)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
70
全厚(mm)
7.5
エコマーク認定番号
12123009
再生材使用
使用
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80174930
ID-1321
¥
35,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174939
ID-1322
¥
35,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174948
ID-1323
¥
35,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174957
ID-1324
¥
35,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174966
ID-1325
¥
35,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください