曜日別特売

リークディテクタ

リークディテクタ - イチネンTASCO

炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!
炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。

検知対象ガス
R600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)
※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。
質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80173408TA430ST
90,000
76,500
84,150(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする