フライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12

フライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12 - セコ・ツールズ・ジャパン

仕上げ用フェイスミルです、刃先調整も可能ですので綺麗な加工面が出せます。
CBNインサート設定もあります、鋳鉄の高速仕上げ加工を実現します。
このカッタ製品群は、さまざまな被削材種の最高の仕上げ面要件を満たすことができます。
ブレーカ形状と材種の組み合わせが包括的に提供されているため、鋳鉄向けの強固な仕様になります。
調整可能なポケットにより、優れた刃先高さ精度が保証され、精密なインサートによりカッタのセットアップ作業が軽減されます。
片面ポジインサートは低切削抵抗で、直径の大きいカッタの要件を満たす長いワイパーフラットが含まれています。
SEEX1203 インサートにはクラウンデザインが採用されており、スピンドルヘッドと被削材に最適化された、優れた仕上げ面と外観を実現します。
このインサートは、専用の粗加工インサートを使用した粗仕上げ用の同時加工や、カスタマイズされた刃数設定、ピッチや調整機構を有する仕上げカッタなど、様々な特殊なカッターデザインに最適です。

寸法(mm)APMXS:1取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSE..1203内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80111984R220.30-8160-12ST430-086963160160.9790
505,300
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
80112000R220.30-0080-12CT428-6771508080.7556
139,300
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
80112009R220.30-0100-12CT428-362850100100.7277
167,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする