セコ・ツールズ・ジャパン
フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー02
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。
すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
取付部
(形状)Arbor hole
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2.25
寸法THUB(mm)
1.9
適合インサート
150.10:-2.25N/2.5N
寸法CWX(mm)
2.5
寸法CWN(mm)
2.25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法DC(mm)
寸法CDX(mm)
寸法DCB(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80133700
335.10-125-02.32-9
430-1827
125
34.5
32
¥
133,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
80133709
335.10-160-02.40-12
428-6780
160
39.5
40
¥
157,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください