曜日別特売

フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02

フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02 - セコ・ツールズ・ジャパン

非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。
すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付部
寸法DC(mm)
寸法THUB(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80135556R335.10-063-02.22-5429-6140(形状)アーバ631.9150.10:-2.25N/2.5N
124,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80135565R335.10-100-02.27-7428-2110(形状)アーバ1001.9150.10:-2.25N/2.5N
151,700
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
80135574R335.10-125-02.32-9429-6120(形状)アーバ1251.9150.10:-2.25N/2.5N
168,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
80135590R335.10-160-02.40-12430-1859(形状)アーバ1601.9150.10:-2.25N/2.5N
196,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
80135748R335.10-25063.3-02-5429-7659(形状)ウェルドン631.9150.10:-2.25N/2.5N
127,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80135766R335.10-1040.RE-02-4A430-1264(形状)コンビマスター401.9150.10:-2.25N/2.5N
87,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
80135775R335.10-1040.RE-03-4A429-9268(形状)コンビマスター402.4150.10:-3N
87,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
80135784R335.10-1663.RE-03-7A430-2373(形状)コンビマスター632.4150.10:-3N
142,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
80135800R335.10-1680.RE-03-9A430-1874(形状)コンビマスター802.4150.10:-3N
174,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
80135809R335.10-20100.RE-03-11A430-0790(形状)コンビマスター1002.4150.10:-3N
191,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
80135818R335.10-20125.RE-03-13A430-1891(形状)コンビマスター1252.4150.10:-3N
224,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
80135827R335.10-1250.RE-02-5A428-5220(形状)コンビマスター501.9150.10:-2.25N/2.5N
100,900
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
80135836R335.10-1663.RE-02-7A430-1329(形状)コンビマスター631.9150.10:-2.25N/2.5N
142,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
80135845R335.10-1680.RE-02-9A428-5291(形状)コンビマスター801.9150.10:-2.25N/2.5N
174,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
80135854R335.10-20100.RE-02-11A428-6799(形状)コンビマスター1001.9150.10:-2.25N/2.5N
191,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする