セコ・ツールズ・ジャパン
フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー04
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。
すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
取付部
(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法THUB(mm)
3.4
適合インサート
150.10:-4N
寸法CWX(mm)
4.1
寸法CWN(mm)
4.1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法DC(mm)
寸法CDX(mm)
寸法DCSFMS(mm)
寸法DCB(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80135538
R335.10-080-04.22-6
430-1834
80
19.5
40
22
¥
138,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
80135547
R335.10-125-04.32-9
429-9261
125
33
58
32
¥
171,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください