フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー03

フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー03 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー03 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー03 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー03 - セコ・ツールズ・ジャパン

非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。
すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム

RoHS指令(10物質対応)対応寸法THUB(mm)2.4適合インサート150.10:-3N寸法CWX(mm)3.1寸法CWN(mm)3.1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
取付部
寸法DC(mm)
寸法CDX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80135599R335.10-063-03.22-5430-1888(形状)アーバ6315
126,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80135608R335.10-080-03.22-6429-9202(形状)アーバ8019.5
137,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
80135617R335.10-125-03.32-9430-0844(形状)アーバ12533
170,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
80135757R335.10-32080.3-03-6430-1237(形状)ウェルドン8019.5
143,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする