曜日別特売

フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー03

フライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー03 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー03 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー03 - セコ・ツールズ・ジャパン

非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。
すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム

取付部(形状)Arbor holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3.1寸法THUB(mm)2.4適合インサート150.10:-3N寸法CWX(mm)3.1寸法CWN(mm)3.1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法DC(mm)
寸法CDX(mm)
寸法DCB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80133718335.10-100-03.27-7428-36711002927
122,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80133727335.10-160-03.40-12430-130616039.540
159,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
80133736335.10-200-03.40-14430-084320059.540
192,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする