曜日別特売

フライス ダブルオクトミル R220.48ー09 カッター

フライス ダブルオクトミル R220.48ー09 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル R220.48ー09 カッター - セコ・ツールズ・ジャパン

16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。
ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。

仕様●KAPRS°:40●RPMX:4900●ZEFP:6トラスコ品番489-7266寸法(mm)APMXS:6、DCB:22、DCB:22寸法C(mm)7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40寸法DC(mm)63適合インサートON.U0905寸法DCX(mm)78寸法DCSFMS(mm)47寸法KWW(mm)10.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80140395R220.48-0063-09-06SA
103,000
84,980
93,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする