フライス クワトロミル カッター

フライス  クワトロミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス  クワトロミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス  クワトロミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパン

クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。
あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。
多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。

取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSE.X1204内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80142084R220.53-0125-12-8C430-2391APMXS:663125137
205,200
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
80148637R220.53-8160-12-10C429-6105APMXS:6、DBC1:66.763160172
236,700
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
80142075R220.53-0100-12-6C429-9239APMXS:650100112
138,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする