曜日別特売

フライス クワトロミル カッター

フライス クワトロミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クワトロミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クワトロミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クワトロミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クワトロミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クワトロミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クワトロミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クワトロミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパン

クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。
あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。
多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。

取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全23種類を絞り込む
トラスコ品番
23種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80141874R220.53-0050-12-4A428-2070APMXS:64050SE.X1204
63,800
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80141890R220.53-0050-12-5A430-0827APMXS:64050SE.X1204
72,900
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
80141899R220.53-0063-12-5A430-0875APMXS:64063SE.X1204
77,400
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80141908R220.53-0080-12-6A428-2083APMXS:65080SE.X1204
91,100
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
80141917R220.53-0080-12-8A430-0794APMXS:65080SE.X1204
109,300
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
80141926R220.53-0100-12-7A430-1252APMXS:650100SE.X1204
104,700
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
80141935R220.53-0100-12-10A430-0851APMXS:650100SE.X1204
132,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
80141944R220.53-0125-12-8A429-7621APMXS:663125SE.X1204
141,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
80141960R220.53-0040-09-5A428-5279APMXS:4.54040SE.X09T3
70,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
80141969R220.53-0063-09-7A429-9291APMXS:4.54063SE.X09T3
95,700
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
80141978R220.53-0032-09-4A430-1344APMXS:4.54032SE.X09T3
60,400
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
80141987R220.53-0040-09-4A428-5194APMXS:4.54040SE.X09T3
61,400
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
80141996R220.53-0050-09-5A430-1328APMXS:4.54050SE.X09T3
72,900
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
80142005R220.53-0063-09-6A430-0856APMXS:4.54063SE.X09T3
86,500
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
80142014R220.53-0080-09-6A429-9301APMXS:4.55080SE.X09T3
91,100
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
80142030R220.53-0100-09-7A429-7681APMXS:4.550100SE.X09T3
104,700
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
80142039R220.53-0100-12-5A428-6772APMXS:650100SE.X1204
86,500
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
80142048R220.53-0125-12-6A430-2408APMXS:663125SE.X1204
122,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80142057R220.53-0100-15-7A429-7675APMXS:7.550100SE.X1505
104,700
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
80142066R220.53-0125-15-8A429-7650APMXS:7.563125SE.X1505
141,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
80148610R220.53-8160-12-10428-6792APMXS:6、DBC1:66.763160SE.X1204
182,200
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
80148619R220.53-8160-12-7430-2374APMXS:6、DBC1:66.763160SE.X1204
154,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
80148628R220.53-8160-15-10429-7635APMXS:7.5、DBC1:66.763160SE.X1505
182,200
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする