曜日別特売

フライス 高送りカッター ハイフィード3 R220.21ーR160

フライス 高送りカッター ハイフィード3 R220.21ーR160 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッター ハイフィード3 R220.21ーR160 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッター ハイフィード3 R220.21ーR160 - セコ・ツールズ・ジャパン

汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。
218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。

取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサート218.19-160寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法C(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80146160R220.21-0050-R160.5A428-6786APMXS:1.8、RP:3.01(min)83.7、(max)9833.750
78,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
80146169R220.21-0052-R160.5A430-1844APMXS:1.8、RP:3.03(min)87.7、(max)10235.752
78,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする