曜日別特売

フェースミル TFM90AP チェイスミル

フェースミル TFM90AP チェイスミル - テグテックジャパン

90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。

用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
刃数
刃径(Φmm)
取付径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
刃径(Φmm)
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80162829TFM90AP 440-16R-17439-84604枚4016
51,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80162838TFM90AP 450-22R-17-B442-47144枚5022
52,700
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
80162847TFM90AP 463-22R-17-B439-84384枚6322
60,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80162856TFM90AP 550-22R-17440-00585枚5022
54,400
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80162865TFM90AP 550-27R-17439-85235枚5027
54,400
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80162874TFM90AP 663-22R-17439-85116枚6322
64,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする