曜日別特売

フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル

フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル - テグテックジャパン

90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。

用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
刃数
刃径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
刃径(Φmm)
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80163030TFM90AP 480-25.4R-17-B442-47054枚8025.4
67,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
80163039TFM90AP 6100-31.75R-17-B439-85086枚10031.75
99,200
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
80163048TFM90AP 663-25.4R-17440-00856枚6325.4
64,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80163057TFM90AP 7125-38.1R-17-B439-84937枚12538.1
106,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
80163066TFM90AP 780-25.4R-17440-00017枚8025.4
74,300
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
80163075TFM90AP 8100-31.75R-17439-84348枚10031.75
106,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
80163084TFM90AP 8160-50.8R-17-B440-00088枚16050.8
147,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
80163100TFM90AP 9125-38.1R-17439-84529枚12538.1
117,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする