曜日別特売

フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09

フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09 - セコ・ツールズ・ジャパン

小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。

取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..09内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法C(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80146144R220.21-0063-LP09.6A-27428-2065APMXS:1.8、RP:3.45(min)113、(max)1245050
90,200
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
80146808R220.21-0040-LP09.4A429-7646APMXE:7.3、APMXS:1.8、RP:3.46(min)67.5、(max)784027.5
65,400
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80146817R220.21-0050-LP09.5A430-0809APMXE:7.3、APMXS:1.8、RP:3.45(min)87、(max)984037
78,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
80146826R220.21-0050-LP09.6A430-1906APMXE:7.3、APMXS:1.8、RP:3.45(min)87、(max)984037
81,900
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
80146835R220.21-0050-LP09.7A429-9300APMXE:7.3、APMXS:1.8、RP:3.47(min)87.1、(max)984037.1
85,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
80146844R220.21-0052-LP09.7A430-1321APMXE:7.3、APMXS:1.8、RP:3.47(min)91.08、(max)101.964039.1
85,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
80146860R220.21-0063-LP09.6A429-7716APMXE:7.3、APMXS:1.8、RP:3.45(min)113、(max)1244050
90,200
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
80146869R220.21-0080-LP09.7A428-5262APMXE:7.3、APMXS:1.8、RP:3.45(min)147、(max)1585067
103,900
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
80146878R220.21-0080-LP09.9A429-7690APMXE:7.3、APMXS:1.8、RP:3.45(min)147、(max)1585067
111,900
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする