曜日別特売

エンドミル チェイス8ミル

エンドミル チェイス8ミル - テグテックジャパン

チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。

用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。適合チップSQKU 07RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全17種類を絞り込む
トラスコ品番
刃数
刃径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
801638278D-TE90-216-16-07-L110442-47092枚1616
33,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
801638368D-TE90-216-W16-07439-84442枚1616
32,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
801638458D-TE90-217-16-07-L110439-84512枚1617
33,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
801638548D-TE90-220-20-07-L160440-00172枚2020
37,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
801638708D-TE90-220-W20-07439-85032枚2020
34,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
801638798D-TE90-221-20-07-L160440-01032枚2021
37,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
801638888D-TE90-320-W20-07440-01063枚2020
36,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
801638978D-TE90-325-25-07-L160440-00063枚2525
47,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
801639068D-TE90-325-W25-07439-99993枚2525
45,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
801639158D-TE90-326-25-07-L160440-00093枚2526
47,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
801639248D-TE90-425-W25-07442-47174枚2525
48,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
801639408D-TE90-432-32-07-L200439-85094枚3232
61,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
801639498D-TE90-432-W32-07442-47294枚3232
56,300
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
801639588D-TE90-433-32-07-L200440-01044枚3233
61,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
801639678D-TE90-540-W32-07442-47105枚3240
63,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
801639768D-TE90-632-W32-07440-15776枚3232
62,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
801639858D-TE90-840-W32-07440-00698枚3240
72,300
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする