曜日別特売

エンドミル ミルラッシュ

エンドミル ミルラッシュ - テグテックジャパン

高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。

用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全40種類を絞り込む
トラスコ品番
刃数
刃径(Φmm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
適合チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
801634253P TE90-116-16-10-L150440-00681枚16163PK(H)T1004…
42,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
801634343P TE90-116-W16-10439-85121枚16163PK(H)T1004…
39,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
801634503P TE90-220-19-10-L170442-47362枚19203PK(H)T1004…
32,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
801634593P TE90-220-20-10-L170440-00832枚20203PK(H)T1004…
32,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
801634683P TE90-220-W20-10440-00272枚20203PK(H)T1004…
31,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
801634773P TE90-221-20-10-L200442-47222枚20213PK(H)T1004…
33,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
801634863P TE90-221-20-10-L250-C440-00752枚20213PK(H)T1004…
36,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
801634953P TE90-222-W20-10440-00982枚20223PK(H)T1004…
46,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
801635043P TE90-225-25-10-L210439-84172枚25253PK(H)T1004…
45,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
801635203P TE90-226-25-10-L250439-84572枚25263PK(H)T1004…
46,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
801635293P TE90-232-32-15-L250439-84642枚32323PK(H)T1505…
49,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
801635383P TE90-232-W25-10440-00332枚25323PK(H)T1004…
45,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
801635473P TE90-232-W32-15440-00292枚32323PK(H)T1505…
45,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
801635563P TE90-233-32-15-L200442-47252枚32333PK(H)T1505…
49,700
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
801635653P TE90-233-32-15-L250442-47402枚32333PK(H)T1505…
52,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
801635743P TE90-240-32-19-L250440-00642枚32403PK(H)T1906…
50,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
801635903P TE90-325-24-10-L210440-15793枚24253PK(H)T1004…
50,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
801635993P TE90-325-25-10-L210440-00103枚20253PK(H)T1004…
50,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
801636083P TE90-325-W20-10439-84713枚25253PK(H)T1004…
42,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
801636173P TE90-325-W25-10440-00553枚25253PK(H)T1004…
42,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
801636263P TE90-330-W25-10440-00353枚32303PK(H)T1004…
54,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
801636353P TE90-332-32-10-L250440-00913枚32323PK(H)T1004…
54,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
801636443P TE90-332-32-10-L250-C440-00673枚32323PK(H)T1004…
57,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
801636603P TE90-332-32-15-L150440-00533枚32323PK(H)T1505…
49,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
801636693P TE90-332-32-15-L250439-84403枚32323PK(H)T1505…
54,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
801636783P TE90-332-W25-10440-00413枚25323PK(H)T1004…
47,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
801636873P TE90-332-W25-15440-00723枚25323PK(H)T1505…
47,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
801636963P TE90-332-W25-15-L155442-47373枚25323PK(H)T1505…
50,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
801637053P TE90-332-W32-15439-84893枚32323PK(H)T1505…
47,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
801637143P TE90-333-32-10-L250440-00633枚32333PK(H)T1004…
54,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
801637303P TE90-333-32-10-L300-C439-85162枚32333PK(H)T1004…
60,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
801637393P TE90-335-W32-15440-01053枚32353PK(H)T1505…
53,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
801637483P TE90-340-32-15-L200440-00423枚32403PK(H)T1505…
49,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
801637573P TE90-340-W32-15440-00363枚32323PK(H)T1505…
55,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
801637663P TE90-432-W32-10440-00284枚32403PK(H)T1004…
49,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
801637753P TE90-440-32-10-L200439-85044枚32403PK(H)T1004…
58,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
801637843P TE90-440-W32-15439-84784枚32403PK(H)T1505…
57,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
801638003P TE90-532-W32-10440-00145枚32323PK(H)T1004…
50,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
801638093P TE90-540-W32-10439-84995枚32403PK(H)T1004…
59,700
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
801638183P TE90-640-W32-10439-84206枚32403PK(H)T1004…
61,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする