テグテックジャパン
フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー)
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途
平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
適合チップ
3PK(H)T1505…
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全11種類を絞り込む
刃数
選択してください
4枚
6枚
7枚
8枚
10枚
12枚
刃径(Φmm)
80
100
125
160
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
刃径(Φmm)
取付径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80162890
3P TF90-10100-31.75R-15
440-0076
10枚
100
31.75
¥
124,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌々日出荷
80162899
3P TF90-10125-38.1R-15
440-0096
10枚
125
38.1
¥
134,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
80162908
3P TF90-12125-38.1R-15
439-8445
12枚
125
38.1
¥
141,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
80162917
3P TF90-12160-50.8R-15
440-0095
12枚
160
50.8
¥
186,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
80162926
3P TF90-480-25.4R-15-B
439-8439
4枚
80
25.4
¥
73,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
80162935
3P TF90-6100-31.75R-15-B
442-4715
6枚
100
31.75
¥
109,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
80162944
3P TF90-7125-38.1R-15-B
440-1582
7枚
125
38.1
¥
116,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
80162960
3P TF90-780-25.4R-15
440-0007
7枚
80
25.4
¥
81,700
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
80162969
3P TF90-8100-31.75R-15
442-4706
8枚
100
31.75
¥
116,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
80162978
3P TF90-8160-50.8R-15
439-8470
8枚
160
50.8
¥
162,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
80162987
3P TF90-880-25.4R-15
439-8436
8枚
80
25.4
¥
85,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください