フライス ターボミル カッター C5

フライス ターボミル カッター C5 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター C5 - セコ・ツールズ・ジャパン

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。
これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します

取付部(形状)Seco-CaptoRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80145645C5-R217.69-032-044-12.3AN429-7641APMXS:44、LUX:567932XO.X12..
133,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
80145654C5-R217.69-054-044-12.4AN430-1805APMXS:44、LUX:597954XO.X12..
175,200
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
80145670C5-R217.69-054-047-18.3AN429-6143APMXS:47、LUX:628254XO.X18..
149,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
80145679C6-R217.69-040-055-12.3AN428-5197APMXS:55、LUX:679240XO.X12..
173,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする