フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ

フライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル R200 カッターシリーズ - セコ・ツールズ・ジャパン

16コーナー仕様により低コスト、高効率加工を実現します。
独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
焼き入れ処理されたHSS製ピン(65HRC)を採用することで、大幅なポケット寿命の改善を実現します。
ダブルオクトミルのフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80140404R220.48-0063-09-05SA430-2416APMXS:6、DCB:22、DCB:226378
95,800
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
80140420R220.48-0080-09-06SA429-7719APMXS:6、DCB:27、DCB:278095
110,100
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
80140429R220.48-0100-09-07SA430-2366APMXS:6、DCB:32、DCB:32100115
132,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
80140438R220.48-0125-09-08SA430-2424APMXS:6、DCB:40、DCB:40125140
170,200
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
80140447R220.48-0080-09-07SA430-1845APMXS:6、DCB:27、DCB:278095
117,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80140456R220.48-0100-09-08SA428-5252APMXS:6、DCB:32、DCB:32100115
139,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
80140465R220.48-0125-09-10SA430-1849APMXS:6、DCB:40、DCB:40125140
184,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
80140474R220.48-0063-05-05SA430-1861APMXS:3、DCB:22、DCB:226371.35
95,800
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
80140490R220.48-0080-05-06SA429-6139APMXS:3、DCB:27、DCB:278088.35
110,100
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
80140499R220.48-0050-05-06SA429-7655APMXS:3、DCB:22、DCB:225058.35
95,800
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
80140508R220.48-0063-05-06SA428-2072APMXS:3、DCB:22、DCB:226371.35
103,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
80140517R220.48-0100-05-07SA428-3703APMXS:3、DCB:32、DCB:32100108.35
132,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
80140526R220.48-0125-05-08SA428-2054APMXS:3、DCB:40、DCB:40125133.35
170,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
80140578R220.48-8160-09-10S429-6113APMXS:6、DBC1:66.7、DCB:40、DCB:40160175
217,900
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
80140587R220.48-8160-09-12S428-2077APMXS:6、DBC1:66.7、DCB:40、DCB:40160175
231,800
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
80142276R217.48-2025.3S-05-3SA430-1310APMXS:3、DMM:20、LUX:332533
64,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80142285R217.48-2532.3S-05-4SA430-2449APMXS:3、DMM:25、LUX:333240
68,300
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
80140535R220.48-0040-05-04SA429-9217APMXS:34048.35
68,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする