チェイス4ミル エンドミル

チェイス4ミル エンドミル - テグテックジャパンチェイス4ミル エンドミル - テグテックジャパンチェイス4ミル エンドミル - テグテックジャパンチェイス4ミル エンドミル - テグテックジャパンチェイス4ミル エンドミル - テグテックジャパン

ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。

用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全69種類を絞り込む
トラスコ品番
刃数
刃径(Φmm)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
適合チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
801639944N TE90-1040-W32-04439-843110枚32404NKT0402…
74,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
801640104N TE90-108-08-04439-848210枚884NKT0402…
27,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
801640194N TE90-210-10-04440-00592枚10104NKT0402…
30,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
801640284N TE90-211-10-04439-84492枚10114NKT0402…
30,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
801640374N TE90-212-12-04440-00022枚12124NKT0402…
30,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
801640464N TE90-216-15-06-L150439-84272枚15164NK(H)T0603…
34,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
801640554N TE90-216-16-06-L100440-00372枚16164NK(H)T0603…
32,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
801640644N TE90-216-16-06-L150439-85142枚16164NK(H)T0603…
34,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
801640804N TE90-216-W16-06439-85192枚16164NK(H)T0603…
32,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
801640894N TE90-217-16-06442-47162枚16174NK(H)T0603…
32,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
801640984N TE90-217-16-06-L200442-47282枚16174NK(H)T0603…
35,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
801641074N TE90-218-16-06-L150440-00522枚16184NK(H)T0603…
36,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
801641164N TE90-218-W16-06440-00882枚16184NK(H)T0603…
33,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
801641254N TE90-220-19-06-L160440-00162枚19204NK(H)T0603…
37,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
801641344N TE90-220-20-06-L110440-00742枚20204NK(H)T0603…
34,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
801641504N TE90-220-20-06-L160439-85062枚20204NK(H)T0603…
37,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
801641594N TE90-220-20-09-L170439-84882枚20204NK(H)T0904…
37,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
801641684N TE90-220-W20-06439-84872枚20204NK(H)T0603…
34,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
801641774N TE90-220-W20-09442-47132枚20204NK(H)T0904…
35,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
801641864N TE90-221-20-06-L200439-85182枚20214NK(H)T0603…
37,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
801641954N TE90-225-25-09-L200439-84122枚25254NK(H)T0904…
47,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
801642044N TE90-225-25-11-L200439-84472枚25254NKT1106…
48,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
801642204N TE90-225-W25-09442-47082枚25254NK(H)T0904…
43,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
801642294N TE90-225-W25-11439-84222枚32254NKT1106…
44,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
801642384N TE90-232-32-14439-84232枚32324NKT1407…
53,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
801642474N TE90-232-32-14-L250439-85002枚32324NKT1407…
55,200
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
801642564N TE90-232-W32-14440-01022枚32324NKT1407…
53,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
801642654N TE90-312-12-04440-00303枚12124NKT0402…
32,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
801642744N TE90-313-12-04439-84133枚12134NKT0402…
32,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
801642904N TE90-316-16-04440-00613枚16164NKT0402…
33,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
801642994N TE90-320-20-06-L110439-84723枚20204NK(H)T0603…
36,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
801643084N TE90-320-W20-06439-84973枚20204NK(H)T0603…
36,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
801643174N TE90-325-25-06-L120440-00563枚25254NK(H)T0603…
45,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
801643264N TE90-325-25-06-L200442-47393枚25254NK(H)T0603…
49,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
801643354N TE90-325-25-09-L210439-84633枚25254NK(H)T0904…
49,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
801643444N TE90-325-W25-06442-47233枚25254NK(H)T0603…
45,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
801643604N TE90-325-W25-09440-00453枚25254NK(H)T0904…
45,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
801643694N TE90-326-25-06-L200440-00393枚25264NK(H)T0603…
49,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
801643784N TE90-332-32-09-L250440-00483枚32324NK(H)T0904…
58,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
801643874N TE90-332-W32-09440-00223枚32324NK(H)T0904…
53,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
801643964N TE90-332-W32-11439-84543枚32324NKT1106…
53,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
801644054N TE90-340-32-14440-00493枚32404NKT1407…
58,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
801644144N TE90-340-W32-14440-00343枚32404NKT1407…
58,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
801644304N TE90-416-W16-04439-84774枚16164NKT0402…
34,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
801644394N TE90-420-20-04-L440-00944枚20204NKT0402…
40,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
801644484N TE90-425-25-06-L120439-85174枚25254NK(H)T0603…
48,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
801644574N TE90-425-W25-06439-85204枚25254NK(H)T0603…
48,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
801644664N TE90-432-25-09-L200439-85154枚25324NK(H)T0904…
61,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
801644754N TE90-432-32-06-L130442-47334枚32324NK(H)T0603…
57,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
801644844N TE90-432-32-06-L210440-00054枚32324NK(H)T0603…
61,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする