フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10)

フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10) - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10) - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10) - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10) - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10) - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10) - セコ・ツールズ・ジャパン

ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
取付部
寸法DC(mm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80148156R218.19-2016.3-17.050A430-1330APMXS:17.5、DMM:20、LUX:31(形状)ウェルドン16100
59,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80148165R218.19-2520.3-21.069A430-1245APMXS:21.6、DMM:25、LUX:31(形状)ウェルドン20125
66,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
80148174R218.19-2525.3-26.074HA428-5200APMXS:26.6、DMM:25、LUX:46(形状)ウェルドン25130
66,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
80148190R218.19-3232.3-30.070HA430-1294APMXS:31.2、DMM:32、LUX:46(形状)ウェルドン32130
69,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
80148698R218.19-1632.RE-36HA428-2031APMXS:38.6、APMXS:28、TDZ:M16(形状)コンビマスター3277.75
54,700
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
80148716R218.19-1632.RE-18HFA428-3616APMXS:16、APMXS:28、TDZ:M16(形状)コンビマスター3262.75
47,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80148725R218.19-1225.RE-14HFA429-9207APMXS:12.5、APMXS:21、TDZ:M12(形状)コンビマスター2561.75
42,300
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする