フライス ターボミル カッター

フライス ターボミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター - セコ・ツールズ・ジャパン

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。
この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全24種類を絞り込む
トラスコ品番
24種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法C(mm)
取付部
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80140736R217.69-2020.3-12-2AN428-2080APMXE:7、APMXS:11、DMM:20、LUX:30(min)27.5、(max)38(形状)ウェルドン20
46,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
80140745R217.69-2525.3-12-3AN428-2028APMXE:7、APMXS:11、DMM:25、LUX:32(min)37.5、(max)48(形状)ウェルドン25
50,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80140754R217.69-3232.3-12-3AN428-5216APMXE:7、APMXS:11、DMM:32、LUX:37(min)51.5、(max)62(形状)ウェルドン32
52,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80140770R217.69-3232.3-12-4AN429-7624APMXE:7、APMXS:11、DMM:32、LUX:37(min)51.5、(max)62(形状)ウェルドン32
54,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
80147070R217.69-1020.RE-12-2AN428-6805APMXE:7、APMXS:11(min)27.5、(max)38(形状)コンビマスター20
39,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
80147079R217.69-1225.RE-12-3AN428-3666APMXE:7、APMXS:11(min)37.5、(max)48(形状)コンビマスター25
44,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
80147088R217.69-1632.RE-12-3AN430-1867APMXE:7、APMXS:11(min)51.5、(max)62(形状)コンビマスター32
48,900
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
80147097R217.69-1632.RE-12-4AN428-2119APMXE:7、APMXS:11(min)51.5、(max)62(形状)コンビマスター32
51,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80147106R217.69-1640.RE-12-4AN429-7714APMXE:7、APMXS:11(min)67.5、(max)78(形状)コンビマスター40
53,600
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
80147115R217.69-1640.RE-12-5AN430-1858APMXE:7、APMXS:11(min)67.5、(max)78(形状)コンビマスター40
55,900
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
80147824R217.69-1010.0-06-2AD429-7616APMXE:3、APMXS:5、DMM:10、LUX:17(min)14.5、(max)19(形状)ストレート10
75,600
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80147840R217.69-1212.0-06-3AD428-3610APMXE:3、APMXS:5、DMM:12、LUX:18(min)18.5、(max)23(形状)ストレート12
82,700
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
80147849R217.69-1616.0-06-4AD428-5293APMXE:3、APMXS:5、DMM:16、LUX:20(min)26.5、(max)31(形状)ストレート16
91,800
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
80147858R217.69-2020.0-06-5AD428-5224APMXE:3、APMXS:5、DMM:20、LUX:20(min)34.5、(max)39(形状)ストレート20
99,700
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
80147867R217.69-1820.0-12-2AN429-9307APMXE:7、APMXS:11、DMM:18、LUX:100(min)27.5、(max)38(形状)ストレート20
45,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
80147876R217.69-2020.0-12-2AN428-2106APMXE:7、APMXS:11、DMM:20、LUX:30(min)27.5、(max)38(形状)ストレート20
45,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
80147885R217.69-2225.0-12-2AN428-3626APMXE:7、APMXS:11、DMM:22、LUX:114(min)37.5、(max)48(形状)ストレート25
48,100
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
80147894R217.69-2525.0-12-2AN428-3706APMXE:7、APMXS:11、DMM:25、LUX:35(min)37.5、(max)48(形状)ストレート25
48,100
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
80147910R217.69-2525.0-12-3AN430-0817APMXE:7、APMXS:11、DMM:25、LUX:35(min)37.5、(max)48(形状)ストレート25
50,300
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80147919R217.69-3032.0-12-3AN428-2128APMXE:7、APMXS:11、DMM:30、LUX:135(min)51.5、(max)62(形状)ストレート32
51,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
80147928R217.69-3232.0-12-3AN428-5278APMXE:7、APMXS:11、DMM:32、LUX:40(min)51.5、(max)62(形状)ストレート32
51,700
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
80147937R217.69-3232.0-12-4AN428-5285APMXE:7、APMXS:11、DMM:32、LUX:40(min)51.5、(max)62(形状)ストレート32
53,600
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
80147946R217.69-2025.3S-12-3AN429-7691APMXE:7、APMXS:11、DMM:20、LUX:36(min)37.5、(max)48(形状)セコ- ウェルドン25
51,300
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80147955R217.69-3240.3S-12-5AN430-2410APMXE:7、APMXS:11、DMM:32、LUX:46(min)67.5、(max)78(形状)セコ- ウェルドン40
60,500
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする