曜日別特売

フライス 金型用 カッター

フライス  金型用 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス  金型用 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス  金型用 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス  金型用 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス  金型用 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス  金型用 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス  金型用 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス  金型用 カッター - セコ・ツールズ・ジャパン

汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。

取付部(形状)アーバ内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法C(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80146415R220.21-0052-SP14.4A490-3634APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.02(min)81.1、(max)1024029.1
77,600
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146424R220.21-0050-SP14.4A490-8288APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.02(min)77.1、(max)984027.1
77,600
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146440R220.21-0050-SP10.5A490-0377APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.8(min)83.7、(max)984033.7
81,700
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
80146449R220.21-0050-SP10.6A490-3525APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.8(min)83.7、(max)984033.7
86,100
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
80146458R220.21-0052-SP10.5A490-8354APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.8(min)87.7、(max)1024035.7
81,700
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
80146467R220.21-0050-SP14.5A490-8335APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.04(min)77.1、(max)984027.1
81,700
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146476R220.21-0080-SP14.6A489-5667APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.01(min)137、(max)1585057
104,700
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146485R220.21-0100-SP14.8A490-1982APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.01(min)177、(max)1985077
126,500
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146494R220.21-0100-SP18.7A490-5201APMXE:14、APMXS:2.5、RP:5.39(min)170.7、(max)1985070.7
122,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146510R220.21-0080-SP18.5A490-3524APMXE:14、APMXS:2.5、RP:5.4(min)130.7、(max)1585050.7
100,400
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146519R220.21-0066-SP14.6A490-6698APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.02(min)109、(max)1305043
94,700
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146528R220.21-0052-SP10.6A490-8314APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.8(min)87.7、(max)1024035.7
86,100
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
80146537R220.21-0080-SP14.7A490-8326APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.01(min)137、(max)1585057
109,200
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146546R220.21-0066-SP14.5A489-8879APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.02(min)109、(max)1305043
90,400
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146555R220.21-0052-SP14.5A490-2015APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.02(min)81.1、(max)81.14029.1
81,700
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146564R220.21-0084-SP14.6A489-7204APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.01(min)145、(max)1665061
104,700
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146580R220.21-0066-SP18.5A489-8841APMXE:14、APMXS:2.5、RP:5.4(min)102.7、(max)1305536.7
90,400
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146589R220.21-0063-SP10.6A490-3619APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.8(min)109.7、(max)1244046.7
94,700
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
80146598R220.21-0063-SP10.7A489-7210APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.8(min)109.7、(max)1244046.7
99,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
80146607R220.21-0063-SP18.5A489-7279APMXE:14、APMXS:2.5、RP:5.41(min)96.7、(max)1245033.7
90,400
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146616R220.21-0080-SP18.6A490-3522APMXE:14、APMXS:2.5、RP:5.4(min)130.7、(max)1585050.7
104,700
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146625R220.21-8160-SP18.10A490-5108APMXE:14、APMXS:2.5、RP:5.39(min)290.6、(max)31863130.6
178,800
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146634R220.21-0125-SP18.8A490-8365APMXE:14、APMXS:2.5、RP:5.39(min)220.6、(max)2486395.6
136,400
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
80146650R220.21-0125-SP14.9A490-5170APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4(min)227、(max)24863102
140,700
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする