フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー

フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー - セコ・ツールズ・ジャパン

小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。
インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。
これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。

RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06内容量1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法C(mm)
取付部
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80145408R217.21-1225.RE-LO06.4A428-5286APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8、TDZ:M12(min)43.3、(max)48(形状)コンビマスター18.3
46,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80145417R217.21-1632.RE-LO06.5A430-0811APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8、TDZ:M16(min)57.3、(max)62(形状)コンビマスター25.3
53,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
80145426R217.21-1635.RE-LO06.5A430-1808APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8、TDZ:M16(min)63.3、(max)68(形状)コンビマスター28.3
53,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
80145435R217.21-1640.RE-LO06.5A429-9245APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8、TDZ:M16(min)73.3、(max)78(形状)コンビマスター33.3
55,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80148576R217.21-2525.0-LO06.3A428-2037APMXE:2.5、APMXS:0.9、DMM:25、RP:1.8(min)43.3、(max)48(形状)ストレート18.3
50,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80148585R217.21-2527.0-LO06.3A429-9287APMXE:2.5、APMXS:0.9、DMM:25、RP:1.8(min)47.3、(max)52(形状)ストレート20.3
50,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80148594R217.21-3232.0-LO06.4A428-5210APMXE:2.5、APMXS:0.9、DMM:32、RP:1.8(min)57.3、(max)62(形状)ストレート25.3
53,900
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする