曜日別特売

フライス サイドカッタ335.29I

フライス サイドカッタ335.29I - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.29I - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.29I - セコ・ツールズ・ジャパン

丸コマタイプのサイドカッターになります。
固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。
適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。
フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム

取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10適合インサートRD..10T3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法LB(mm)
寸法DC(mm)
寸法CDX(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80135030R335.29I-063.10.22-6N-R5A428-683726.616314.6738
148,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
80135039R335.29I-080.10.27-8N-R5A428-684624.748019.6746
168,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする