曜日別特売

フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217.21ーLP06

フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217.21ーLP06 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217.21ーLP06 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217.21ーLP06 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217.21ーLP06 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217.21ーLP06 - セコ・ツールズ・ジャパン

小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。
インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。
これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。

取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..06内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法C(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80146774R220.21-0040-LP06.6A428-5217APMXE:4.5、APMXS:0.8、RP:1.8(min)71.5、(max)7831.540
73,700
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
80146790R220.21-0040-LO06.7A430-1909APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8(min)73.3、(max)7833.340
75,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
80146799R220.21-0050-LO06.8A428-3707APMXE:2.5、APMXS:0.9、RP:1.8(min)93.3、(max)9843.350
82,900
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする