曜日別特売

フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー

フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー - セコ・ツールズ・ジャパン

小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。
インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。
これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全20種類を絞り込む
トラスコ品番
20種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法C(mm)
取付部
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80145320R217.21-0816.RE-LP06.2A428-6802APMXE:4.5、APMXS:0.8、RP:1.8、TDZ:M8(min)23.5、(max)30(形状)コンビマスター7.5
38,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
80145329R217.21-1020.RE-LP06.3A428-3606APMXE:4.5、APMXS:0.8、RP:1.8、TDZ:M10(min)31.5、(max)38(形状)コンビマスター11.5
41,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
80145338R217.21-1225.RE-LP06.3A429-9279APMXE:4.5、APMXS:0.8、RP:1.8、TDZ:M12(min)41.5、(max)48(形状)コンビマスター16.5
44,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
80145347R217.21-1225.RE-LP06.4A430-1271APMXE:4.5、APMXS:0.8、RP:1.8、TDZ:M12(min)41.5、(max)48(形状)コンビマスター16.5
46,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80145356R217.21-1632.RE-LP06.5A429-9227APMXE:4.5、APMXS:0.8、RP:1.8、TDZ:M16(min)55.5、(max)62(形状)コンビマスター23.5
53,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
80145365R217.21-1635.RE-LP06.5A429-9293APMXE:4.5、APMXS:0.8、RP:1.8、TDZ:M16(min)61.5、(max)68(形状)コンビマスター26.5
53,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
80145374R217.21-0614.RE-LP05.2A428-5187APMXE:3.5、APMXS:0.65、RP:1.5、TDZ:M6(min)21.4、(max)26(形状)コンビマスター7.4
36,200
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
80145390R217.21-0816.RE-LP05.3A428-5225APMXE:3.5、APMXS:0.65、RP:1.5、TDZ:M8(min)25.4、(max)30(形状)コンビマスター9.4
39,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
80145399R217.21-1020.RE-LP05.4A429-9303APMXE:3.5、APMXS:0.65、RP:1.5、TDZ:M10(min)33.4、(max)38(形状)コンビマスター13.4
43,700
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
80147018R220.21-0035-LP06.6A430-0784APMXE:4.5、APMXS:0.8、RP:1.8(min)61.5、(max)68(形状)アーバ26.5
67,300
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
80148479R217.21-1416.0-LP06.2A428-2045APMXE:4.5、APMXS:0.8、DMM:14、RP:1.8(min)23.5、(max)30(形状)ストレート7.5
44,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
80148488R217.21-1618.0-LP06.2A429-9236APMXE:4.5、APMXS:0.8、DMM:16、RP:1.8(min)27.5、(max)34(形状)ストレート9.5
44,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
80148497R217.21-1820.0-LP06.2A428-2056APMXE:4.5、APMXS:0.8、DMM:18、RP:1.8(min)31.6、(max)38(形状)ストレート11.6
45,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
80148506R217.21-2525.0-LP06.3A430-2396APMXE:4.5、APMXS:0.8、DMM:25、RP:1.8(min)41.5、(max)48(形状)ストレート16.5
50,600
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80148515R217.21-2527.0-LP06.3A428-5258APMXE:4.5、APMXS:0.8、DMM:25、RP:1.8(min)45.5、(max)52(形状)ストレート18.5
50,600
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
80148524R217.21-3232.0-LP06.4A430-2444APMXE:4.5、APMXS:0.8、DMM:32、RP:1.8(min)55.5、(max)62(形状)ストレート23.5
53,900
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
80148540R217.21-1214.0-LP05.2A430-0832APMXE:3.5、APMXS:0.65、DMM:12、RP:1.5(min)21.4、(max)26(形状)ストレート7.4
43,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
80148549R217.21-1416.0-LP05.2A429-9295APMXE:3.5、APMXS:0.65、DMM:14、RP:1.5(min)25.4、(max)30(形状)ストレート9.4
44,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
80148558R217.21-1618.0-LP05.3A430-0826APMXE:3.5、APMXS:0.65、DMM:16、RP:1.5(min)29.4、(max)34(形状)ストレート11.4
46,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80148567R217.21-1820.0-LP05.3A430-1298APMXE:3.5、APMXS:0.65、DMM:18、RP:1.5(min)33.4、(max)38(形状)ストレート13.4
47,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする