曜日別特売

フライス スクエア6 カッター

フライス スクエア6 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6 カッター - セコ・ツールズ・ジャパン

両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。
ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全32種類を絞り込む
トラスコ品番
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
取付部
寸法DC(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80139790R217.96-3240.3-08-3A428-3675APMXE:3、APMXS:7.5、DMM:32、LUX:60(形状)ウェルドン40XNEX08..
57,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
80139799R217.96-3240.3-08-4A428-3607APMXE:3、APMXS:7.5、DMM:32、LUX:60(形状)ウェルドン40XNEX08..
59,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80139808R217.96-2525.3-04-4A430-1317APMXE:2、APMXS:4、DMM:25、LUX:34(形状)ウェルドン25XNEX04..
54,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
80139817R220.96-0050-04-6A429-6115APMXE:2、APMXS:4(形状)アーバ50XNEX04..
77,800
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
80139826R220.96-0032-04-4A428-3687APMXE:2、APMXS:4(形状)アーバ32XNEX04..
61,300
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
80139835R220.96-0032-04-6A428-3612APMXE:2、APMXS:4(形状)アーバ32XNEX04..
65,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80139878R220.96-0050-08-4A428-5188APMXE:3、APMXS:7.5(形状)アーバ50XNEX08..
73,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
80139887R220.96-0050-08-5A429-6114APMXE:3、APMXS:7.5(形状)アーバ50XNEX08..
75,800
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
80139896R220.96-0063-08-4A429-7700APMXE:3、APMXS:7.5(形状)アーバ63XNEX08..
82,600
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
80139905R220.96-0063-08-6A428-5269APMXE:3、APMXS:7.5(形状)アーバ63XNEX08..
87,100
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
80139914R220.96-0063-08-7A430-2428APMXE:3、APMXS:7.5(形状)アーバ63XNEX08..
89,600
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
80139930R220.96-0080-08-5A430-0841APMXE:3、APMXS:7.5(形状)アーバ80XNEX08..
96,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
80139939R220.96-0080-08-7A430-1872APMXE:3、APMXS:7.5(形状)アーバ80XNEX08..
101,000
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80139948R220.96-0080-08-9A428-2109APMXE:3、APMXS:7.5(形状)アーバ80XNEX08..
105,900
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
80139957R220.96-0100-08-6A430-1894APMXE:3、APMXS:7.5(形状)アーバ100XNEX08..
112,500
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
80139966R220.96-0100-08-8A430-0872APMXE:3、APMXS:7.5(形状)アーバ100XNEX08..
117,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
80139975R220.96-0100-08-11A430-1810APMXE:3、APMXS:7.5(形状)アーバ100XNEX08..
124,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80139984R220.96-0125-08-7A428-3667APMXE:3、APMXS:7.5(形状)アーバ125XNEX08..
146,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
80140000R220.96-0125-08-11A428-3681APMXE:3、APMXS:7.5(形状)アーバ125XNEX08..
156,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
80140009R220.96-0063-08-7A-27430-1284APMXE:3、APMXS:7.5(形状)アーバ63XNEX08..
89,600
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
80140018R220.96-0050-04-8A430-0886APMXE:2、APMXS:4(形状)アーバ50XNEX04..
81,500
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
80140097R217.96-2040.RE-08-4A428-3682APMXE:3、APMXS:7.5(形状)コンビマスター40XNEX08..
57,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
80140106R217.96-1640.RE-08-3A428-3702APMXE:3、APMXS:7.5(形状)コンビマスター40XNEX08..
52,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
80140115R217.96-1640.RE-08-4A430-0825APMXE:3、APMXS:7.5(形状)コンビマスター40XNEX08..
54,700
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
80140124R217.96-1225.RE-04-5A428-5272APMXE:2、APMXS:4(形状)コンビマスター25XNEX04..
49,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
80140140R217.96-1632.RE-04-5A429-6099APMXE:2、APMXS:4(形状)コンビマスター32XNEX04..
54,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
80140158R217.96-3240.3S-08-4A428-5242APMXE:3、APMXS:7.5、DMM:32、LUX:50(形状)セコ- ウェルドン40XNEX08..
59,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80140167R217.96-2525.0-04-4A430-0887APMXE:2、APMXS:4、DMM:25、LUX:29(形状)ストレート25XNEX04..
53,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
80140176R217.96-3232.0-04-5A430-1267APMXE:2、APMXS:4、DMM:32、LUX:31(形状)ストレート32XNEX04..
57,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
80140185R217.96-3232.0-04-6A428-3685APMXE:2、APMXS:4、DMM:32、LUX:31(形状)ストレート32XNEX04..
59,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80140228R220.96-8160-08-12429-7676APMXE:3、APMXS:7.5、DBC1:66.7(形状)アーバ160XNEX08..
191,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
80140237R220.96-8160-08-7C429-7627APMXE:3、APMXS:7.5、DBC1:66.7(形状)アーバ160XNEX08..
216,400
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする