曜日別特売

フライス 面取りカッタ

フライス 面取りカッタ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取りカッタ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取りカッタ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取りカッタ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取りカッタ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取りカッタ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取りカッタ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取りカッタ - セコ・ツールズ・ジャパン

大きな面取り加工を可能にします。
ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。
R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。

RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X12内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
取付部
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80141016R220.49-0035-15-XO12-30.3A428-6770APMXS:15.9(形状)アーバ5035
124,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80141025R220.49-0035-22-XO12-45.3A428-6784APMXS:22.5(形状)アーバ5035
124,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80141034R220.49-0035-28-XO12-60.3A429-6107APMXS:28(形状)アーバ5035
124,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80145530R217.49-1616.RE-XO12-45.2A428-2036APMXS:8(形状)コンビマスター4016
38,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
80145539R217.49-1216.RE-XO12-60.2A429-9270APMXS:9(形状)コンビマスター3016
38,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
80145548R217.49-1620.RE-XO12-30.3A428-3609APMXS:5.5(形状)コンビマスター4020
41,900
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
80145557R217.49-1620.RE-XO12-45.3A430-0799APMXS:7.7(形状)コンビマスター4020
41,900
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
80145566R217.49-1220.RE-XO12-75.2A428-5267APMXS:11(形状)コンビマスター3020
39,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする