セコ・ツールズ・ジャパン
フライス サイドカッタ335.16
ISO規格のTスロットの溝加工が可能です。
T 型溝加工専用のスムーズな切削加工で信頼性の高いサイドカッタシステム
取付部
(形状)ウェルドン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LS(mm)
寸法BD(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80135687
R335.16-1625.3-11.2NA
428-8397
DMM:16、LUX:28.38
49
12
56
¥
78,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80135696
R335.16-2032.3-14.2NA
428-8401
DMM:20、LUX:35.38
52
16
65
¥
78,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
80135705
R335.16-2540.3-18.2NA
428-6834
DMM:25、LUX:43.67
58
20
73
¥
96,400
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
80135714
R335.16-3250.3-21.2NA
428-6816
DMM:32、LUX:55.17
61
26
84
¥
105,100
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください