曜日別特売

フライス サイドカッタ335.18-1650

フライス サイドカッタ335.18-1650 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18-1650 - セコ・ツールズ・ジャパン

ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。
固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。
適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。
中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム

仕様●RPMX:13400●TDZ:M16●ZEFP:3●ZNP:6トラスコ品番428-8403取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)8.59寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10寸法DC(mm)50適合インサートLNK.06..寸法CDX(mm)14.4寸法DCSFMS(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80135626R335.18-1650.RE-10.3NA
87,800
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする